Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXN8 Eristetty mutterinväänninsarja Metrinen 5 kpl | AB4MJT

WESTWARD 1YXN8 eristetty mutterinväänninsarja, metrinen 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB4MJT Malli: 1YXN8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliTeräs
KahvaKaksinkertainen injektiotyynyn kahva
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Hex6, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm
Kuusiokoko6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mm
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus9.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
Varren pituus5"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis
JännitearvotSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1YXN9 -eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl | AB4MJU 1YXN91/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 "1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"SAE€81.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXN8 eristetty mutterinväänninsarja, metrinen 5 kpl
€104.99 / yksikkö