Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3420-ARO kirjaintarra nuoli 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveys vinyyli | AH3JNW 32MF68

BRADY 3420-ARO Letter Label Arrow 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JNW Malli: 3420-ARORistiviite: 32MF68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
Merkkinuoli
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisä- / ulkokäyttöTaustaväriMerkkiSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenMateriaaliKorttien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
BRADY 5000-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Viiva - 25 kpl pakkaus | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Ajatusviiva--Teknisen tason heijastava arkki-2.875 "€74.96
BRADY 1530 -A Numerot ja kirjaimet -paketti A - 10 kpl. | AE8MEP 6E292 1530---A--Vinyyli101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJR 20TA92 3440-Indoor VainKeltainenAMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJV 20TA95 3440-QIndoor VainKeltainenQMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Letter Label 1-15/16 tuuman korkeusmerkki Vinyyli | AG9KJW 20TA96 3440-RIndoor VainKeltainenRMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJX 20TA97 3440-SIndoor VainKeltainenSMusta10Vinyyli12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Letter Label 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KJY 20TA98 3440-TIndoor VainKeltainenTMusta10Vinyyli12.25 "€12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3420-ARO Letter Label Arrow 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli
€9.40 / yksikkö