Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YNA6 PVC-putkileikkurin räikkä 1 - 1-5 / 8 tuumaa | AB4LCJ

WESTWARD 1YNA6 PVC-putkileikkuri räikkä 1 - 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LCJ Malli: 1YNA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Rungon materiaaliPainevalettu alumiiniseos
CutsPVC, CPVC, PEX, polyeteeni, polybutyleeni
Leikkaaminenhammastussuuntaa
Leikkauskapasiteetti1 "- 1-5 / 8"
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
WESTWARD 10D468 PVC-leikkuri 18 tuuman pituus 2-1 / 2 tuuman korkki | AA2CBR 10D468--manuaalinen2.5 "18 "-€124.06
WESTWARD 1YNA7 PVC-putkileikkurin räikkätoiminto 1 - 2 tuumaa | AB4LCK 1YNA7Karkaistu teräsPainevalettu alumiiniseoshammastussuuntaa1 "- 2-1 / 2"5"-€63.28
WESTWARD 3CYN7 PVC-leikkuri 1 / 8-1 5/8 tuuman ergonominen | AC8PQU 3CYN7TeräsAlumiinimanuaalinen1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€73.24
WESTWARD 3CYP9 Räikkäputkileikkuri 5 / 16-1 1/16 tuumaa | AC8PRF 3CYP9Terässinkkihammastussuuntaa5/16" to 1-1/8"7.5 "3 CYU3€40.53
WESTWARD 3CYR4 Teleskooppiputkileikkuri 1 / 4-1 5/8 Tuumaa | AC8PRK 3CYR4TeräsAlumiiniSuljettu syöte1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3 CYU3€27.25
WESTWARD 3CYR9 suljettu syöttöputkileikkuri 1 / 8-1 1/8 tuumaa | AC8PRQ 3CYR9TeräsAlumiiniSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€22.69
WESTWARD 3CYT1 kääpiöputkileikkuri 1 / 8-1 1/8 tuumaa | AC8PRR 3KYTKU 1TerässinkkiSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3 CYU3€18.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YNA6 PVC-putkileikkuri räikkä 1 - 1-5/8 tuumaa
€58.87 / yksikkö