Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YJC7 Monitoimityökalu / työkaluterä 15 työkalua | AB4JZT

WESTWARD 1YJC7 Monitoimityökalu/käyttöveitsisarja 15 työkalua

Varastossa
Tuote: AB4JZT Malli: 1YJC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoimityökalu / työkaluterä
Käsittele väriäLuonnollinen
LukitusKyllä
Toimintojen määrä15
Työkalujen määrä15
Yhden käden käyttöEi
AvaustoimintoPerhonen avaaminen
Työkalun käyttöUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8211930031
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YJC7 Monitoimityökalu/käyttöveitsisarja 15 työkalua
€34.20 / yksikkö