WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 tuumaa | AB4JHA

WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4JHA Malli: 1YEU2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppiKevätajo kääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus5"
Pituus40.187 "
Kantavuus250 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen, pudotuskisko
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (monisäätöinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 1YER5 Ryömintäväline 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 Tuumaa AB4JGX 1YER52-1 / 2 "Kääntyvä4.125 "40.187 "Putkimainen, pudotuskisko16.75 "€97.81
WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tuumaa | AB4JGZ 1YER92-1 / 2 "Kääntyvä3 11 / 16 "36 "Putkimainen16 11 / 16 "€183.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 tuumaa
€238.65 / yksikkö