WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tuumaa | AB4JGZ

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4JGZ Malli: 1YER9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2-1 / 2 "
Pyörän tyyppiKääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus3 11 / 16 "
Pituus36 "
Kantavuus250 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen
Leveys16 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (pehmustettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 1YER5 Ryömintäväline 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 Tuumaa AB4JGX 1YER52-1 / 2 "Kääntyvä4.125 "40.187 "Putkimainen, pudotuskisko16.75 "€97.81
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 tuumaa | AB4JHA 1VUOTTA23"Kevätajo kääntyvä5"40.187 "Putkimainen, pudotuskisko16.75 "€238.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tuumaa
€183.28 / yksikkö