WESTWARD 1YER5 Ryömintäväline 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 Tuumaa AB4JGX

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4JGX Malli: 1YER5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2-1 / 2 "
Pyörän tyyppiKääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.125 "
Pituus40.187 "
Kantavuus250 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen, pudotuskisko
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tuumaa | AB4JGZ 1YER92-1 / 2 "Kääntyvä3 11 / 16 "36 "Putkimainen16 11 / 16 "€183.28
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 tuumaa | AB4JHA 1VUOTTA23"Kevätajo kääntyvä5"40.187 "Putkimainen, pudotuskisko16.75 "€238.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 tuumaa
€97.81 / yksikkö