Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1XJZ4 ketjuavain 24 tuuman taottu teräs | AB4EZC

WESTWARD 1XJZ4 ketjuavain 24 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AB4EZC Malli: 1XJZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus20-1 / 4 "
Kahva materiaaliTaottu teräs
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiKaksinkertainen
Kokonaispituus24 "
Putken kapasiteetti3 - 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.753
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 39CG43 ketjuavain kokonaispituus 12 tuumaa | AH8YTB 39CG43TeräsTeräsYksi pää12 "€26.67
WESTWARD 39CG53 ketjuavain Kokonaispituus L 36 tuumaa | AH8YTM 39CG53ValurautaAlloy SteelTuplapää36 "€375.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1XJZ4 ketjuavain 24 tuuman taottu teräs
€181.26 / yksikkö