WESTWARD 39CG53 ketjuavain Kokonaispituus L 36 tuumaa | AH8YTM

WESTWARD 39CG53 ketjuavain Kokonaispituus L 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YTM Malli: 39CG53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus29-1 / 2 "
Kahva materiaaliValurauta
LeukamateriaaliAlloy Steel
LeukatyyppiTuplapää
Kokonaispituus36 "
Putken kapasiteetti2-1/2" to 4-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 1XJZ4 ketjuavain 24 tuuman taottu teräs | AB4EZC 1XJZ4Taottu teräsTaottu teräsKaksinkertainen24 "€181.26
WESTWARD 39CG43 ketjuavain kokonaispituus 12 tuumaa | AH8YTB 39CG43TeräsTeräsYksi pää12 "€26.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CG53 ketjuavain Kokonaispituus L 36 tuumaa
€375.32 / yksikkö