WESTWARD 1VW33 Lisäteline raskas | AB3XQD

WESTWARD 1VW33 Raskas lisäteline

Varastossa
Tuote: AB3XQD Malli: 1VW33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäteline
Pohjan koko5-1/4 x 1-1/2"
Nostokyky.75 tonnia.
Nostokorkeus max.78.875 "
Nostokorkeus min.53.75 "
Satulan koko (tuumaa)5 1/4x1 1/2
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.74
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VW33 Raskas lisäteline
€203.42 / yksikkö