WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonnia | AB3XQC

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AB3XQC Malli: 1VW31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,015.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen toe Jack
pohjaHitsatut
Pohjan koko4-5/8 x 7-1/2"
sylinteriKromi Keskihiiliteräs
kahvan pituus23.625 "
Nostokyky5 sävyinen.
Nostokorkeus max.5.75 "
Nostokorkeus min.7 / 8 "
Max. Korkeus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeus (suljettu) (tuumaa) (7/8)
    • Nostokyky ylhäällä (T) (10)
    • Maks. Varpaiden korkeus (tuumaa) (5-3 / 4)
    • Min. Varpaiden korkeus (tuumaa) (7/8)
    • Mäntä (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokosylinteriNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusHinta
WESTWARD 1AVP7 Hydraulinen toe Jack 10 tonnia | AA8YUT 1AVP711-5/8 x 9-1/4"Kromattu keskipitkä hiiliteräs10 sävyinen.6.25 "1.125 "6.25 "€2,764.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonnia
€2,015.42 / yksikkö