WESTWARD 1AVP7 Hydraulinen toe Jack 10 tonnia | AA8YUT

WESTWARD 1AVP7 hydraulinen varvastuki 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AA8YUT Malli: 1AVP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,764.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen toe Jack
pohjaHitsatut
Pohjan koko11-5/8 x 9-1/4"
sylinteriKromattu keskipitkä hiiliteräs
kahvan pituus23.625 "
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.6.25 "
Nostokorkeus min.1.125 "
Max. Korkeus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.79
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeus (suljettu) (tuumaa) (1-1 / 8)
    • Nostokyky ylhäällä (T) (10)
    • Maks. Varpaiden korkeus (tuumaa) (6-1 / 4)
    • Min. Varpaiden korkeus (tuumaa) (1-1 / 8)
    • Mäntä (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokosylinteriNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusHinta
WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonnia | AB3XQC 1VW314-5/8 x 7-1/2"Kromi Keskihiiliteräs5 sävyinen.5.75 "7 / 8 "5.75 "€2,015.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1AVP7 hydraulinen varvastuki 10 tonnia
€2,764.14 / yksikkö