Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VTY5 Teleskooppikiinnitin 7-3 / 8 tuuman pituus | AB3XGT

WESTWARD 1VTY5-teleskooppialligaattoripidike, pituus 7-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XGT Malli: 1VTY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppikiinnike
Laajennettu pituus26 "
ToimintoElektroniikan, tietokoneiden, valaisimien ja valaisimien korjaamiseen
Leuan kapasiteetti3 / 8 "
Pituus7.375 "
Akselin materiaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VTY5-teleskooppialligaattoripidike, pituus 7-3/8 tuumaa
€7.01 / yksikkö