Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VEP7 Ir -lämpömittari -67 - 428f 1 tuuma @ 1 tuumainen tarkennus | AB3UFF

WESTWARD 1VEP7 Ir-lämpömittari -67 - 428f 1 tuuman @ 1 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AB3UFF Malli: 1VEP7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+/- 3.6 astetta F tai +/- 2%
Akun tyyppiCR2032 litium
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimenSäädettävä 0.05 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 1"
LaserhavaintoYksi piste
MuistiMin / Max
Käyttölämpötila alue32 astetta 120 astetta F
Toistettavuus+ /-2%
Vasteaika500 ms.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-67 - 428 astetta F
LaukaistaNappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöKäyttölämpötila alueVasteaikaTemp. alueHinta
WESTWARD 1VEP5 Ir -lämpömittari -67 - 482f 1 tuumaa2.5 tuumaa tarkennus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 astetta F tai +/- 2%AAAnestekidenäyttö32 astetta 120 astetta F1 sekuntia.Infrapuna -67 - 482 astetta F, anturi -67 astetta - 626 astetta F€120.61
WESTWARD 1VER1 Ir -lämpömittari -27 - 230f 1 tuuma @ 1 tuumainen tarkennus | AB3UFG 1 YLÄ1+/- 4.5 astetta F tai +/- 2.5%LR44nestekidenäyttö32 astetta 120 astetta F500 ms.-27 - 230 astetta F€13.43
WESTWARD 28AF72-infrapunalämpömittari -4 - 752f-liipaisin | AB8TGB 28AF72+/- 2 astetta F tai +/- 1%9VTaustavalaistu LCD32 astetta 122 astetta F500 ms.-4 - 752 astetta F€57.78
WESTWARD 54TZ28 infrapunalämpömittari, -20 - 932 astetta, säädä 0.10 - 1.00, yksi piste | CU9XZJ 54TZ28------€41.54
WESTWARD 54TZ31 Infrapunalämpömittari, -58 Deg - 1922 Deg, Adj 0.10 - 1.00, Dual | CU9XZK 54TZ31------€109.49
WESTWARD 54TZ32 infrapunalämpömittari, -58 - 2282 astetta, säädä 0.10 - 1.00, kaksi | CU9XZL 54TZ32------€149.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VEP7 Ir-lämpömittari -67 - 428f 1 tuuman @ 1 tuuman tarkennus
€33.09 / yksikkö