Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1462X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FQG 2ZLD4

WEATHERHEAD 1462X10 Union 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQG Malli: 1462X10Ristiviite: 2ZLD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
SÄÄNPÄÄ 1862X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FJX 2ZKH7 1862X10Quick Connect-€49.76
SÄÄNPÄÄ 1362X10 Union 5/8 tuuman putken koko | AC4FUX 2ZLY9 1362X10PakkauskupariputkiMies Nainen€42.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1462X10 Union 5/8 tuuman putken koko
€42.46 / yksikkö