WESCO 261035 Säädettävä Spaddle Power Stacker, 64 tuuman nosto, 80 tuumaa x 54 tuumaa koko | AG7JHF PASFL-64-40S

WESCO 261035 Säädettävä jänneväli, 64 tuuman nosto, 80 tuuman x 54 tuuman koko

Tuote: AG7JHF Malli: 261035Ristiviite: PASFL-64-40S
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,209.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.34 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.50 "
Väripunainen
Haarukan pituus40 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.64 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus20 "
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus58.75 "
kokonaisleveys54 "
Powered ByAkku
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 233.1
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)149.23
Laivan leveys (cm)137.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPohjajalat ulkopuolella Dia.Hinta
WESCO 261030 Hydraulinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 92 tuuman korkeus | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25 2610301000 lb76 "92 "44.5 "25.5 "21 "€5,675.74
Tarjouspyyntö
WESCO 261022 moottorikäyttöinen pinoaja, 60 tuuman nosto, 24 tuuman x 24 tuuman alusta | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb60 "72 "36 "25.5 "21 "€4,720.68
Tarjouspyyntö
WESCO 261023 Platform Power Stacker, 68 tuuman nosto, 24 tuuman leveys | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb66 "80 "36 "25.5 "21 "€4,993.72
Tarjouspyyntö
WESCO 261024 Platform Power Stacker, 80 tuuman nosto, 24 tuuman leveys | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb80 "92 "36 "25.5 "21 "€5,468.20
Tarjouspyyntö
WESCO 261028 haarukkatrukki, 56 tuuman nosto, 72 tuuman korkeus | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb56 "72 "44.5 "25.5 "21 "€5,234.53
Tarjouspyyntö
WESCO 261029 haarukkatrukki, 64 tuuman nosto, 80 tuuman korkeus | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb64 "80 "44.5 "25.5 "21 "€5,131.09
Tarjouspyyntö
WESCO 261034 Säädettävä Spaddle Power Stacker, 56 tuuman nosto, 72 tuumaa x 54 tuumaa koko | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb56 "72 "58.75 "54 "50 "€7,494.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261035 Säädettävä jänneväli, 64 tuuman nosto, 80 tuuman x 54 tuuman koko
€7,209.23 / yksikkö