Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKJ7 Linesman-pihdit 8-1 / 2 tuuman upotettu kahva | AB3NLG

WESTWARD 1UKJ7 Linesman Pihdit 8-1/2 tuuman upotettu kahva

Varastossa
Tuote: AB3NLG Malli: 1UKJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.25 "
Leuan paksuus1-3 / 16 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKL8 Linesman -pihdit 9-3 / 4 tuuman upotettu kahva | AB3NLX 1UKL81 9 / 16 "17 / 32 "9.75 "€51.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKJ7 Linesman Pihdit 8-1/2 tuuman upotettu kahva
€26.64 / yksikkö