Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKL8 Linesman -pihdit 9-3 / 4 tuuman upotettu kahva | AB3NLX

WESTWARD 1UKL8 Linesman Pihdit 9-3/4 tuuman upotettu kahva

Varastossa
Tuote: AB3NLX Malli: 1UKL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1 9 / 16 "
Leuan paksuus1 / 4 "
Leuan leveys17 / 32 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus9.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKJ7 Linesman-pihdit 8-1 / 2 tuuman upotettu kahva | AB3NLG 1UKJ71.25 "1 / 2 "8.5 "€26.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKL8 Linesman Pihdit 9-3/4 tuuman upotettu kahva
€51.77 / yksikkö