Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKF7 seinäkaavin jäykkä 3 tuuman nailonkahva | AB3NKM

WESTWARD 1UKF7 seinäkaavin jäykkä 3 tuuman nylonkahva

Varastossa
Tuote: AB3NKM Malli: 1UKF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaavin
Terän pituus3.875 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
Värisininen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 13A693 -seinäkaavin jäykkä, täysi-teräs / pp 3 tuumaa | AA4RCC 13A6937"3.5 "Jäykkä, Full Tang3"MustaKavennettu4"polypropeeni€10.88
WESTWARD 13A694 seinäkaavin joustava teräs / pp / tpr 3 tuumaa | AA4RCD 13A6947.5 "4"Joustava3"Musta / punainenergonominen3.5 "Polypropeeni / TPR€10.41
WESTWARD 13A695 seinäkaavin jäykkä teräs / puu 3 tuuman | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Jäykkä, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€14.19
WESTWARD 13A703 seinäkaavin Flex Full Tang Steel / pp 4 tuumaa | AA4RCL 13A7037"3.5 "Joustava, Full Tang4"MustaKavennettu4"polypropeeni€7.10
WESTWARD 13A712 seinäkaavin Flex Full Tang teräs / puu 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Joustava, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKF7 seinäkaavin jäykkä 3 tuuman nylonkahva
€12.76 / yksikkö