Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A694 seinäkaavin joustava teräs / pp / tpr 3 tuumaa | AA4RCD

WESTWARD 13A694 seinäkaavin Flex Steel/pp/tpr 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCD Malli: 13A694

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaavin
Terän pituus4"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys3"
VäriMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 13A693 -seinäkaavin jäykkä, täysi-teräs / pp 3 tuumaa | AA4RCC 13A6937"3.5 "Jäykkä, Full Tang3"MustaKavennettu4"polypropeeni€10.88
WESTWARD 13A695 seinäkaavin jäykkä teräs / puu 3 tuuman | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Jäykkä, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€14.19
WESTWARD 13A703 seinäkaavin Flex Full Tang Steel / pp 4 tuumaa | AA4RCL 13A7037"3.5 "Joustava, Full Tang4"MustaKavennettu4"polypropeeni€7.10
WESTWARD 13A712 seinäkaavin Flex Full Tang teräs / puu 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Joustava, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€9.61
WESTWARD 1UKF7 seinäkaavin jäykkä 3 tuuman nailonkahva | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "jäykkä3"sininenKavennettu4"Nylon€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A694 seinäkaavin Flex Steel/pp/tpr 3 tuumaa
€10.41 / yksikkö