Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A703 seinäkaavin Flex Full Tang Steel / pp 4 tuumaa | AA4RCL

WESTWARD 13A703 Wall Scraper Flex Full Tang Steel/pp 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCL Malli: 13A703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaavin
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys4"
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 13A693 -seinäkaavin jäykkä, täysi-teräs / pp 3 tuumaa | AA4RCC 13A6937"3.5 "Jäykkä, Full Tang3"MustaKavennettu4"polypropeeni€10.88
WESTWARD 13A694 seinäkaavin joustava teräs / pp / tpr 3 tuumaa | AA4RCD 13A6947.5 "4"Joustava3"Musta / punainenergonominen3.5 "Polypropeeni / TPR€10.41
WESTWARD 13A695 seinäkaavin jäykkä teräs / puu 3 tuuman | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Jäykkä, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€14.19
WESTWARD 13A712 seinäkaavin Flex Full Tang teräs / puu 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Joustava, Full Tang3"LuonnollinenKavennettu3.5 "Puu€9.61
WESTWARD 1UKF7 seinäkaavin jäykkä 3 tuuman nailonkahva | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "jäykkä3"sininenKavennettu4"Nylon€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A703 Wall Scraper Flex Full Tang Steel/pp 4 tuumaa
€7.10 / yksikkö