Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Taajuusmuuttaja Fuji Electric FRN0012C2S-7U säätää moottoriin syötettyä taajuutta ja jännitettä mahdollistaakseen moottorin nopeuden tarkan hallinnan, optimoiden energiankulutuksen ja parantaen toiminnan tehokkuutta. Se on ihanteellinen valmistusprosesseihin, LVI-järjestelmiin ja pumppusovelluksiin.
Ominaisuudet:
Fuji Electricin FRN0012C2S-7U-taajuusmuuttajassa on dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus, joka mahdollistaa tarkan tehon laskennan moottorin kuormaan perustuvan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Siinä on säädettävä kiihtyvyys ja hidastusaika välillä 0 - 3600 sekuntia, mikä tarjoaa joustavuutta moottorin nopeuden hallinnassa.
Tämä taajuusmuuttaja tarjoaa laajan lähtötaajuusalueen 0.1 - 400 Hz, ja se soveltuu erilaisiin teollisiin sovelluksiin.
Se on varustettu jarrukatkojalla, joka varmistaa tehokkaat jarrutusominaisuudet ja parantaa hallintaa hidastuessa.
Siinä on avoin kotelo, jonka kokonaissyvyys on 5-1/2 tuumaa ja kompakti rakenne, joka sopii erilaisiin asennusympäristöihin.
Tämä taajuusmuuttaja sisältää sisäänrakennetut suojamekanismit, kuten ulkoisen hälytystulon, maadoitusvian havaitsemisen, suojauksen ylivirralta, ylikuumenemiselta ja muilta mahdollisilta ongelmilta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Fuji Electric NEMA1-C2-301 AC Drive Kit: Tämä NEMA 1 -kotelo suojaa pölyltä ja satunnaiselta kosketukselta, joten se sopii sisäkäyttöön. Integroitumalla saumattomasti VFD:hen, tämä sarja varmistaa virtaviivaisen ja luotettavan ratkaisun moottorin nopeuden säätöön, mikä edistää tehokasta ja optimoitua toimintaa teollisuusympäristöissä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä asioita minun tulee ottaa huomioon taajuusmuuttajan valinnassa?
A.
ympäristö
Nopeusalue
Nopeusvaihtelu sallittu
Vääntömomenttivaatimukset
Kiihtyvyysaika
Käyttöjakso
K. Miksi kestomagneettista vaihtovirtamoottoria varten tarvitaan taajuusmuuttaja?
A. Kestomagneettimoottorit saavuttavat täyden nopeuden/vääntömomentin lähes välittömästi käytön jälkeen. Normaalin virtalähteen aiheuttama iskukuormitus voi usein vahingoittaa kytkettyjä mekaanisia osia. Syötettyä jännitettä on säädettävä. VFD:t ovat tässä tärkeässä roolissa yhdistämällä moottoreita vastaaviin virtalähteisiinsä. Käyttäjien ei kuitenkaan tulisi käyttää useampaa kuin yhtä moottoria yhdellä taajuusmuuttajalla (VFD).