Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFV6 myllyn tylppä viila 10 tuuman pituus Ergo-kahva | AB2RCR

WESTWARD 1NFV6 Mill Blunt File, 10 tuumaa pitkä Ergo-kahva

Varastossa
Tuote: AB2RCR Malli: 1NFV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMill Blunt -viila
Leikkaustyyppikusipää
reunat2 pyöreä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti38/41
Paksuus3 / 16 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 1NFV5 myllyn tylppä viila 8 tuuman pituinen Ergo-kahva | AB2RCQ 1NFV58"43/465 / 32 "13 / 16 "€11.94
WESTWARD 1NFV7 myllyn tylsä ​​viila 12 tuuman pituus Ergo-kahva | AB2RCT 1NFV712 "34/377 / 32 "1.187 "€19.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFV6 Mill Blunt File, 10 tuumaa pitkä Ergo-kahva
€14.08 / yksikkö