Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZP5 vasaran vedinsarja käännettävä liukukappale | AB2NTW

WESTWARD 1MZP5 vasaran vedinsarja, käännettävä luisti

Varastossa
Tuote: AB2NTW Malli: 1MZP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaranvetosarja
Reikä dia.1 / 2 "
Leuan levitys2 3/8 - 6 1/4 "
LeukatyyppiSisäinen ulkoinen
Leukojen määrä9
Kokonaispituus29 "
TyyppiKäännettävä dia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasaran paino (2.5 paunaa)
    • Kahvan päälanka (tuumaa) (5/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZP5 vasaran vedinsarja, käännettävä luisti
€161.21 / yksikkö