Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY74 Huuhteluvalo 8mm 24v vihreä | AB6XCX

DAYTON 22NY74 huuhtelun merkkivalo 8mm 24v vihreä

Varastossa
Tuote: AB6XCX Malli: 22NY74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€22.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
VäriVihreä
Nykyinen piirretty12mA
Sähköliitäntä0.110 "-välilehti
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.024 "- 0.055"
ShapePyöreä
Koko8 mm: n asennusdia.
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY44 Huuhteluvalo Vaaleanpunainen 24v | AB6XBP 22 NY44punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY75 Huuhteluvalo 8mm 24v Punainen | AB6XCY 22 NY75punainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€23.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY74 huuhtelun merkkivalo 8mm 24v vihreä
€22.60 / yksikkö