Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCE8 Räikkäavain, metrinen 12-pisteinen 5 kpl | AB2DKJ

WESTWARD 1LCE8 Räikkäavainsarja Metric 12-pisteinen 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB2DKJ Malli: 1LCE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä5
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliEste, S-muotoinen
Avaimet mukana10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSuunnanvaihtoJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
WESTWARD 1LCE4 Räikkäavain Set Metrinen 12-piste 8 kpl AB2DKF 1LCE48KylläYhdistelmä, käännettävä8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm€154.56
WESTWARD 6XZ89 Räikkäavain, metrinen 7 kpl | AF2URT 6XZ897EiYhdistelmä8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm€282.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCE8 Räikkäavainsarja Metric 12-pisteinen 5 kpl
€124.44 / yksikkö