ECLIPSE 902-482 Knockout-rei'ityssarja 10-mittainen teräskapasiteetti | AH8YTY 39CG63

ECLIPSE 902-482 Knockout Punch Set 10 Gauge Teräskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH8YTY Malli: 902-482Ristiviite: 39CG63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen aukko
Koko10 mittari
Putken ja putken koko1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5092
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-482 Knockout Punch Set 10 Gauge Teräskapasiteetti
€337.29 / yksikkö