Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCE4 Räikkäavain Set Metrinen 12-piste 8 kpl AB2DKF

WESTWARD 1LCE4 Räikkäavainsarja Metric 12-pisteinen 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB2DKF Malli: 1LCE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä8
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä, käännettävä
Avaimet mukana8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSuunnanvaihtoJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
WESTWARD 1LCE8 Räikkäavain, metrinen 12-pisteinen 5 kpl | AB2DKJ 1LCE85KylläEste, S-muotoinen10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm€124.44
WESTWARD 6XZ89 Räikkäavain, metrinen 7 kpl | AF2URT 6XZ897EiYhdistelmä8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm€282.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCE4 Räikkäavainsarja Metric 12-pisteinen 8 kpl
€154.56 / yksikkö