Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EZK3 hylsykärki 1/4-käyttöinen T27 Torx | AA9RYD

WESTWARD 1EZK3 holkkiterä 1/4 Drive T27 Torx

Varastossa
Tuote: AA9RYD Malli: 1EZK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1.187 "
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lisäyksen pituus1-3 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.625 "
SAE tai metrinenSAE
KokoT27
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT27
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 1EZJ8 hylsykärki 1/4 käyttöinen T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8torx1.187 "MustaoksidiAlloy Steel61.625 "T10T10€1.47
WESTWARD 1EZJ9-hylsykärki 1/4-aseman T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9torx1.187 "MustaoksidiAlloy Steel61.625 "T15T15€1.47
WESTWARD 1EZK1 hylsykärki 1/4-aseman T20 Torx | AA9RYB 1 EZK1torx1.187 "MustaoksidiAlloy Steel61.625 "T20T20€1.47
WESTWARD 1EZK4 hylsykärki 1/4 Drive T30 Torx | AA9RYE 1 EZK4torx1.187 "MustaoksidiAlloy Steel61.625 "T30T30€12.72
WESTWARD 20HX15 hylsykärki 1/4 asema 1/4 tuuman tasainen | AF6TTZ 20HX15Tasainen63 / 64 "Täysi puolaChrome Vanadium11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€8.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EZK3 holkkiterä 1/4 Drive T27 Torx
€9.02 / yksikkö