Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYR3 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 12mm | AA9RVY

WESTWARD 1EYR3 Crowfoot Wrench Metric 3/8 Drive 12mm

Varastossa
Tuote: AA9RVY Malli: 1EYR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarisjalka-avain
rakentaminenChrome Vanadium
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
Pään tyyliAvoin pää
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus1.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1EYR1 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 10mm | AA9RVW 1 EYR11.25 "10€8.26
WESTWARD 1EYR2 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 11mm | AA9RVX 1 EYR21.25 "11€1.97
WESTWARD 1EYR4 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 13mm | AA9RVZ 1 EYR41.375 "13€9.67
WESTWARD 1EYR5 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 14mm | AA9RWA 1 EYR51.5 "14mm€11.03
WESTWARD 1EYR6 Crowfoot-avain, metrinen, 3/8 tuuman vetokoko, 15 mm kokonaiskoko | AA9RWB 1 EYR61.59315mm€13.45
WESTWARD 1EYR7 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 16mm | AA9RWC 1 EYR71.59316mm€12.72
WESTWARD 1EYT1 Varsijalka-avain Metric 3/8 Drive 21mm | AA9RWF 1EYT12 3 / 32 "21mm€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYR3 Crowfoot Wrench Metric 3/8 Drive 12mm
€4.29 / yksikkö