Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vaihtokytkin 3pdt päälle / pois / päälle | AC3WMN 2X594

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vipukytkin 3pdt päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AC3WMN Malli: HM254-73Ristiviite: 2X594

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.68 "
Yhteydenottolomake3PDT
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä9
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vaihtokytkin 3pdt 9 Liitin päällä / päällä | AC3WMU 2X650 HL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisijaPäällä / päällä€13.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vipukytkin 3pdt päälle/pois/päälle
€14.83 / yksikkö