Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7417B Yksihuuhtelupistoke, 20A, 3-vaihe, Wye 120/208VAC, 4-napainen | BC9PNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7417B Single Flush -vastake, 20A, 3-vaihe, Wye 120/208VAC, 4-napainen

Varastossa
Tuote: BC9PNC Malli: HBL7417B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.28 "
Pituus4.14 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 120/208 VAC
Teho4160 W
Leveys4.14 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7417B Single Flush -vastake, 20A, 3-vaihe, Wye 120/208VAC, 4-napainen
€90.01 / yksikkö