Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYL3 avainavain 3/8 x 7/16 tuumaa 15 astetta | AA9RUU

WESTWARD 1EYL3 Kiintoavain 3/8 x 7/16 tuumaa 15 astetta

Varastossa
Tuote: AA9RUU Malli: 1EYL3Ristiviite: 1ANL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko3 / 8 "x 7 / 16"
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3/8 x 7/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1EYL2 avainavain 1/4 x 5/16 tuumaa 5l | AA9RUT 1EYL2Chrome Vanadium5"1/4 x 5/16 "€7.25
WESTWARD 1EYL4 avoin pääavain 7/16 x 1/2 tuumaa 15 astetta | AA9RUV 1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "€9.02
WESTWARD 1EYL6 avainavain 5/8 x 11/16 tuumaa 8 L | AA9RUX 1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "€8.20
WESTWARD 1EYL7 avainavain 11/16 x 3/4 tuumaa 15 astetta 9 L | AA9RUY 1EYL7Chrome Vanadium9"11/16 x 3/4 "€6.16
WESTWARD 1EYL8 avainavain 13/16 x 7/8 tuumaa 10 L | AA9RUZ 1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"€8.62
WESTWARD 1EYL9 Avainpää 15/16 x 1 tuumaa 15 astetta | AA9RVA 1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"€25.97
WESTWARD 36A311 kaksoisavainavain, satiini 1-1 / 16 x 1-1 / 8 | AC6RTC 36A311Kromi-vanadiiniteräs11.5 "1-1/16" x 1-1/8"€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYL3 Kiintoavain 3/8 x 7/16 tuumaa 15 astetta
€7.70 / yksikkö