Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.160.0055 Shoulder Screw Steel M12 16Mm X 55Mm, 5PK | AH7TZL 38CZ38

GRAINGER M07111.160.0055 Olkaruuvi Teräs M12 16Mm X 55Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZL Malli: M07111.160.0055Ristiviite: 38CZ38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24.33mm
Pään korkeus11mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.24.33mm
Kierrepään korkeus11mm
Olkapään halkaisija.16mm
Olkapään pituus55mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus18mm
Kierteen kokoM12
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6687
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.160.0055 Olkaruuvi Teräs M12 16Mm X 55Mm, 5PK
€67.66 /pakkaus