Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYF4 -avainavain 1-3 / 8tuumaa 18-1 / 2 tuumaa, kokonaispituus | AA9RTC

WESTWARD 1EYF4 yhdistelmäavain 1-3/8in 18-1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA9RTC Malli: 1EYF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma0 Tutkinnot
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus18.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.375 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuunPään kulmaMateriaaliPisteiden määräOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1EYF5 yhdistelmäavain 1-7 / 16 tuumaa 19-1 / 2 tuumaa kokonaispituus | AA9RTD 1EYF51.437 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot19.5 "SAE€79.52
WESTWARD 1EYF6 yhdistelmäavain 1-1 / 2 tuumaa 19-1 / 2 tuumaa kokonaispituus | AA9RTE 1EYF61.5 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot19.5 "SAE€76.24
WESTWARD 1EYF7 yhdistelmäavain 1-5/8in 21-1/4in kokonaispituus | AA9RTF 1EYF71.625 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot21.25 "SAE€108.90
WESTWARD 1EYG4 yhdistelmäavain 2-1 / 16 tuumaa 26-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot26.25 "SAE€153.54
WESTWARD 1EYH1 Yhdistelmäavain 3/8in. 5-7/8in. Kokonaispituus | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Mustaoksidi0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot5.875 "SAE€6.37
WESTWARD 1EYH2 -avainavain 7 / 16in. 6-5 / 8 tuumaa. Kokonaispituus | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Mustaoksidi0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot6.625 "SAE€7.40
WESTWARD 1EYH3 -avaiavain 1/2 tuumaa. 7 tuuman kokonaispituus | AA9RTP 1EYH31 / 2 "Mustaoksidi0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot7"SAE€10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYF4 yhdistelmäavain 1-3/8in 18-1/2 tuuman kokonaispituus
€62.84 / yksikkö