Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJZ9 Jarrupalasarja Tähti- ja Hex -kärki | AA9PPN

WESTWARD 1EJZ9 jarrukantasarja, tähti ja kuusiokanta

Varastossa
Tuote: AA9PPN Malli: 1EJZ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruhihnasarja
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä9
TyyppiTähti ja kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
WESTWARD 1EJZ8 Jarruhihnasarja Tähtikärki | AA9PPM 1EJZ83Tähti Bit€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJZ9 jarrukantasarja, tähti ja kuusiokanta
€8.75 / yksikkö