Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJZ8 Jarruhihnasarja Tähtikärki | AA9PPM

WESTWARD 1EJZ8 jarrukantasarja Star Bit

Varastossa
Tuote: AA9PPM Malli: 1EJZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruhihnasarja
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä3
TyyppiTähti Bit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
WESTWARD 1EJZ9 Jarrupalasarja Tähti- ja Hex -kärki | AA9PPN 1EJZ99Tähti ja kuusiokolo€8.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJZ8 jarrukantasarja Star Bit
€3.41 / yksikkö