JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Pelti Toimilaite 813 Jousi Kääntyvä | AF7ENC 20XH75

JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Pelti Toimilaite 813 Jousi Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AF7ENC Malli: D-3246-1Ristiviite: 20XH75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,752.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vaimentimen toimilaite
Korkeus28 "
Pituus15.75 "
Max. Ilmanpaine25 psi
AsennustyyppiTappi
Nimellinen jousialue8 - 13 psi
Käyttöpaine0 ja 25
Tahti6"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5525
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8412310080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (491)
    • Nettovoima @ 18 PSI (1835)
    • Tarjoaa: Suurten peltien asteittainen tai positiivinen käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKäyttöpaineTahtiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Säätöpellin toimilaite 813 jousi asennossa | AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite15.75 "0 ja 254"12 "€1,672.10
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Pellin toimilaite 813 jousi kääntyvällä | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite15.75 "0 ja 254"12 "€985.66
JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Pellin toimilaitteen 510 jousi yleiskäyttöisellä kiinnikkeellä | AF7END 20XH76 D-4073-33.875 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite11 "0 ja 203"3.88 "€525.79
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 25 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumaattinen toimilaite----€446.11
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 25 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumaattinen toimilaite----€536.03
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 30 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumaattinen toimilaite----€933.83
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 Pneumaattinen toimilaite, 0 - 20, 8 - 13 psi, 3 tuuman isku, 30 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumaattinen toimilaite----€628.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Pelti Toimilaite 813 Jousi Kääntyvä
€1,752.45 / yksikkö