WESTWARD 1EJX6 Mittauspyörä jalustalla 3 jalkaa, paino 42.3 oz AA9PNZ

WESTWARD 1EJX6 mittapyörä jalustalla 3 jalkaa, paino 42.3 oz

Varastossa
Tuote: AA9PNZ Malli: 1EJX6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittauspyörä jalustalla
VäriTurvallisuus Vihreä
ToimintoLisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten
Kahva laajennettu L40-1 / 2 "
MateriaaliErittäin iskunkestävä polykarbonaatti
mittausalue100,000 ft.
Mittayksikötft.
Nettopaino5.5 lb
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3 ft.
Pyörän halkaisija12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.403
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintomittausalueNettopainoPyörän halkaisijaHinta
WESTWARD 1EJX7 Mittapyörä jalustalla 1 m Wt 58.2 Oz | AA9PPA 1EJX7Lisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten100,000m7.3 lb32cm€155.99
WESTWARD 1EJX8 -mittauspyörä jalustalla 3 jalkaa, paino 47.6 oz | AA9PPB 1EJX8Laskee vain eteenpäin, taittuu varastointiin ja kuljetukseen100,000 ft.10 lb12.5 "€214.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJX6 mittapyörä jalustalla 3 jalkaa, paino 42.3 oz
€170.80 / yksikkö