DAYTON Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 1 / 2 " , Pohjan pituus: 32 1 / 2 " , Pohjan leveys: 32 1 / 2 " , Laakerityyppi: Holkki , CFM @ 0.750-in. SP: 2607 , CFM @ 0.875-in. SP: 2159 , Purkausleveys (tuumaa): 15.625 , Kotelon korkeus: 34 1 / 2 " , Kotelon pituus: 34 1 / 2 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 64 1 / 2 " , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Seinä tai katto , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Akselin halk. Vaijeripää: 3 / 4 " , Akselin halk. Pyörän pää: 3 / 4 " , Tyyppi: Keskipakohihnaveto , Pyörän halkaisija: 3 / 4 " , Pyörän halkaisija: 13 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Eteenpäin kaareva
TyyliMalliMoottorin jänniteCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
7D500
115/23022541760114.612.8--€3,453.70
A
7D502
115/230313929021212125622117€3,669.11
A
7D501
115/23027142414117.416.21916-€3,483.89
A
7D503
115/230355733531252431192747€3,665.03
A
7D514
208-220/440313929023212125622117€3,715.04
A
7D515
208-220/440355733533252431192747€3,953.75
A
7D516
208-220/440394837623282735653314€4,012.19

Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa

Daytonin suodatetut keskipakotuulettimet toimittavat lämpöä ja suodatettua lisäilmaa varastoihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilmaa sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja se on tuuletettava ulos. Näissä tuulettimissa on galvanoitu teräsrakenne, halkaisijaltaan 13-1/4 tuuman teräspyörät ja neopreenieristimet, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä sekä vähentävät tärinää ja melua. Näissä tuulettimissa on säähuppu, jossa on helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilmassa olevien epäpuhtauksien keräämiseksi. Niissä on hihnavetomoottorit joustavuuden vuoksi kierrosnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä tulotuulettimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 550-890 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?