Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFZ2 -akkuteline 9 tuumaa | AA9NWY

WESTWARD 1EFZ2 9 tuuman akkuteline

Varastossa
Tuote: AA9NWY Malli: 1EFZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuteline
Kahva materiaaliKumi
Pituus9"
Leviämisalue (tuumaa)3 ja 7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPituusHinta
WESTWARD 1EFX3 -akkuteline Teräs | AA9NWE 1EFX3Nahka8.5 "€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFZ2 9 tuuman akkuteline
€19.16 / yksikkö