Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFX3 -akkuteline Teräs | AA9NWE

WESTWARD 1EFX3 akkuteline terästä

Varastossa
Tuote: AA9NWE Malli: 1EFX3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuteline
Kahva materiaaliNahka
Pituus8.5 "
Leviämisalue (tuumaa)0 - 8-1 / 2
KäytettyParistojen kantaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPituusHinta
WESTWARD 1EFZ2 -akkuteline 9 tuumaa | AA9NWY 1EFZ2Kumi9"€19.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFX3 akkuteline terästä
€24.52 / yksikkö