Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 46 21 A11 Snap Ring Plier ulkokulma, ulkoinen, 0.051 tuuman kärjen halkaisija | CR7JUX 36C916

KNIPEX 46 21 A11 Snap Ring Plier External Angle, External, 0.051 Inch Tip Dia

Varastossa
Tuote: CR7JUX Malli: 46 21 A11Ristiviite: 36C916

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 46 21 A21 Snap Ring Pihdit Ulkoinen kulmikas, ulkoinen, 0.071 tuuman kärjen halkaisija, 6 - 8 tuuman koko | CR7JUY 36C912 46 21 A21€49.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 46 21 A11 Snap Ring Plier External Angle, External, 0.051 Inch Tip Dia
€49.14 / yksikkö