Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECF5 -lukituspihtisarja 5 6 10 tuumaa 3 kpl | AA9NPQ

WESTWARD 1ECF5 lukituspihdit, 5 6 10 tuumaa 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA9NPQ Malli: 1ECF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspihdit
rakentaminenCr-V teräs
KahvaTeräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan tyyliKaareva, pitkä nenä
Pituus5, 6, 10 "
Palojen lukumäärä3
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1ECG5 -lukituspihtisarja 5 6 7 10 10 tuumaa 5 kpl | AA9NPZ 1EKG5Pehmeä oteergonominen5, 6, 7, 10 "5€98.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECF5 lukituspihdit, 5 6 10 tuumaa 3 kpl
€42.00 / yksikkö