HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sähkölaatikot, huonekaluteline


Suodattaa
Laatikon tyyppi: Suorakulmainen uppoasennus , Kapasiteetti: 178.5 kuparia. , Korkeus: 6.5 " , Pituus: 10.8 " , Nimellissyvyys: 3.5 " , Nimellisleveys: 6.5 " , 1/2" takaiskujen määrä: 4 , Ryhmät: 4 , Leveys: 3.438 "
TyyliMalliVäriMateriaali
A
HBLPHA4
MustaKestävä jauhemaalattu 16-mittariteräs
Tarjouspyyntö
B
HBLPHA4BSS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs
Tarjouspyyntö

Sähkölaatikot, huonekaluteline

Hubbell Wiring Device-Kellemsin huonekaluihin asennetut sähkölaatikot on suunniteltu tukemaan data-, virta-, ääni- ja multimedia-sovelluksia. Niissä on jauhemaalattu, 16 gauge teräs / ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja vastustaa hapettumista paljailla pinnoilla. Nämä laatikot ovat UL-listattuja ja CSA-sertifioituja, ja niiden kapasiteetti on 178.5 cu. Tuumaa. Raptor Supplies tarjoaa myös liitettävät seinälaatikot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?