QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302CUP Qtb302: n vaihtosäiliökuppi Kirkas | AB7VVJ 24D265

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB302CUP Vaihtosäiliökuppi Qtb302:lle Clear

Varastossa
Tuote: AB7VVJ Malli: QTB302CUPRistiviite: 24D265

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTip-Out Bin
TyyppiPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301CUP Qtb301: n vaihtosäiliökuppi Kirkas | AB7VVH 24D264 QTB301CUP€275.78
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB309CUP Qtb309: n vaihtosäiliökuppi Kirkas | AB7VVP 24D270 QTB309CUP€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB302CUP Vaihtosäiliökuppi Qtb302:lle Clear
€257.84 / yksikkö