Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1CLL7 mutterinvääntimen kuusiokolo 5 mm musta teräs | AA9DLD

WESTWARD 1CLL7 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs

Varastossa
Tuote: AA9DLD Malli: 1CLL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Värisininen
VärikoodiMusta
KahvaMuovi w / kumikahva
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Hex5.0 mm
Kuusiokoko5.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
VarsiStandardi
Varren pituus3"
Varren materiaaliLämpökäsitelty kromiteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 10J241 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs | AA2GXD 10J241PyöreäSininen / musta kahvaAsetaattiTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Mustauurrettu€3.27
WESTWARD 10J296 mutterinvääntimen kuusiokolo 5 mm musta teräs | AA2GYG 10J296PyöreäSininen / musta kahvaAsetaatti, tyynykahvaTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Sininen ja musta kahvaTyyny Grip€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1CLL7 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs
€2.11 / yksikkö