Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10J296 mutterinvääntimen kuusiokolo 5 mm musta teräs | AA2GYG

WESTWARD 10J296 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs

Varastossa
Tuote: AA2GYG Malli: 10J296

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromattu 50BV30 seosterästä
VäriSininen / musta kahva
VärikoodiMusta
KahvaAsetaatti, tyynykahva
Käsittele väriäSininen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex5 mm
Kuusiokoko5.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliHollow 3 "Syvä
VarsiPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 10J241 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs | AA2GXD 10J241PyöreäSininen / musta kahvaAsetaattiTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Mustauurrettu€3.27
WESTWARD 1CLL7 mutterinvääntimen kuusiokolo 5 mm musta teräs | AA9DLD 1CLL7StandardisininenMuovi w / kumikahvaLämpökäsitelty kromiteräsKiinteä pyöreäSidonta valmissininenergonominen€2.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J296 mutterinväännin kuusio 5mm musta teräs
€3.58 / yksikkö