Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19ZC96 momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm | AF6NRA

WESTWARD 19ZC96 Momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm

Varastossa
Tuote: AF6NRA Malli: 19ZC96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman koko14 x 18 mm
PäämateriaaliKromivanadiiniteräs
Head TypeAvoin pää
MateriaaliCrV
Max. vääntömomentti111 jalkaa-lb.
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus2 11 / 32 "
Koko19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäämateriaaliHead TypeMateriaaliMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 19ZD08 momenttiavainpäälaatikon pää 21mm | AF6NHX 19ZD08KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV243 jalkaa-lb.2 3 / 5 "21mm€14.57
WESTWARD 19ZC59 momenttiavainpää pyöreä räikkä 1/2 tuumaa | AF6NPK 19ZC59Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel453 jalkaa-lb.2 25 / 32 "1 / 2 "€24.96
WESTWARD 19ZC90 momenttiavainpää, avoin pää, 13 mm | AF6NQU 19ZC90KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV38 jalkaa-lb.2.25 "13€11.90
WESTWARD 19ZC91 momenttiavainpää, avoin pää, 14 mm | AF6NQV 19ZC91KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV47 jalkaa-lb.2.25 "14mm€20.93
WESTWARD 19ZC92 momenttiavainpää, avoin pää, 15 mm | AF6NQW 19ZC92KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV57 jalkaa-lb.2.25 "15mm€11.90
WESTWARD 19ZC93 momenttiavaimen pää avoin pää 16mm | AF6NQX 19ZC93KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV68 jalkaa-lb.2 5 / 16 "16mm€20.93
WESTWARD 19ZC94 momenttiavaimen pää, avoin pää 17 mm | AF6NQY 19ZC94KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV81 jalkaa-lb.2 5 / 16 "17mm€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19ZC96 Momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm
€20.93 / yksikkö