Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Hana Liitäntäputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BQR 1WTU4

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 hanan liitäntäputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BQR Malli: PP3208U7W-PK10Ristiviite: 1WTU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-adapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Putken koko7 / 16-24
Temp. alue9 astetta 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Hanaliitäntäputken ulkohalkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polypropeeniValkoinenPutki9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€101.17
JOHN GUEST CI-3208U7-S -liitinhana - pakkaus 10 | AD8ACU 4HN08 CI-3208U7-SAsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€86.48
JOHN GUEST CI-3212U7-S -liitinhana - 10 kpl pakkaus AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SAsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€91.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 hanan liitäntäputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€98.50 /pakkaus